Metz - MEZ15024AF206-E OpDAT REGpro Front 3HE/7TE 6xSC-D APC OS - 15024AF206-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale
Categoria della fibra - OS2
Adatto per numero di giunti / adattatori - 6
Modello APC (Angled Physical Contact) - sì
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4251394609430
Codice prodotto
MEZ15024AF206-E
Cod. produttore
15024AF206-E
Produttore
MEZ
Tipo di fibra:
Monomodale
Categoria della fibra:
OS2
Adatto per numero di giunti / adattatori:
6
Modello APC (Angled Physical Contact):
sì
Colore:
Grigio
Con numero di giunti / adattatori:
6
Tipo di connettore esterno:
SC-Duplex
Metodo di montaggio:
Su guida DIN
Con pigtail:
no
Tipo di connettore interno:
SC-Duplex
Con custodia:
no
Con piastra frontale:
sì
Numero RAL:
7032
Numero di unità rack:
3
Altezza:
128.9 mm
Larghezza:
35.3 mm
Profondità:
27.1 mm


