AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ15024AE206-E OpDAT REGpro Front 3HE/7TE 6xSC-D UPC OS - 15024AE206-E

copiacopia
Metz - MEZ15024AE206-E OpDAT REGpro Front 3HE/7TE 6xSC-D UPC OS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Categoria della fibra - OS2

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 6

  • Modello APC (Angled Physical Contact) - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394609423

Codice prodotto

MEZ15024AE206-E

Cod. produttore

15024AE206-E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Monomodale

Categoria della fibra:

OS2

Adatto per numero di giunti / adattatori:

6

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Grigio

Con numero di giunti / adattatori:

6

Tipo di connettore esterno:

SC-Duplex

Metodo di montaggio:

Su guida DIN

Con pigtail:

no

Tipo di connettore interno:

SC-Duplex

Con custodia:

no

Con piastra frontale:

Numero RAL:

7032

Numero di unità rack:

3

Altezza:

128.9 mm

Larghezza:

35.3 mm

Profondità:

27.1 mm