AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ15024A7906-E OpDAT REGpro 3HE 7TE MM 6xLC-Q Keramik v - 15024A7906-E

copiacopia
Metz - MEZ15024A7906-E OpDAT REGpro 3HE 7TE MM 6xLC-Q Keramik v

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria della fibra - OM4

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 6

  • Modello APC (Angled Physical Contact) - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184165026

Codice prodotto

MEZ15024A7906-E

Cod. produttore

15024A7906-E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria della fibra:

OM4

Adatto per numero di giunti / adattatori:

6

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Grigio

Adatto per numero di inserti modulari:

0

Con numero di giunti / adattatori:

6

Tipo di connettore esterno:

LC-Quad

Metodo di montaggio:

Su guida DIN

Con pigtail:

no

Tipo di connettore interno:

LC-Quad

Con custodia:

no

Con piastra frontale:

Numero RAL:

7032

Numero di unità rack:

3

Altezza:

128.9 mm

Larghezza:

35.3 mm

Profondità:

29.2 mm