AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ15024A7706-E OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE 6xLC-D OM3 ( - 15024A7706-E

copiacopia
Metz - MEZ15024A7706-E OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE 6xLC-D OM3 (

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria della fibra - OM 3

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 6

  • Modello APC (Angled Physical Contact) - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251122199592

Codice prodotto

MEZ15024A7706-E

Cod. produttore

15024A7706-E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria della fibra:

OM 3

Adatto per numero di giunti / adattatori:

6

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Grigio

Con numero di giunti / adattatori:

6

Tipo di connettore esterno:

LC-Duplex

Metodo di montaggio:

Su guida DIN

Con pigtail:

no

Tipo di connettore interno:

LC-Duplex

Con custodia:

no

Con piastra frontale:

Numero RAL:

7032

Numero di unità rack:

3

Altezza:

128.9 mm

Larghezza:

35.3 mm

Profondità:

29.2 mm