Metz - MEZ15024A7506-E OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE 6xLC-D OM4 ( - 15024A7506-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria della fibra - OM4
Adatto per numero di giunti / adattatori - 6
Modello APC (Angled Physical Contact) - no
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4251394617336
Codice prodotto
MEZ15024A7506-E
Cod. produttore
15024A7506-E
Produttore
MEZ
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria della fibra:
OM4
Adatto per numero di giunti / adattatori:
6
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Grigio
Con numero di giunti / adattatori:
6
Tipo di connettore esterno:
LC-Duplex
Metodo di montaggio:
Su guida DIN
Con pigtail:
no
Tipo di connettore interno:
LC-Duplex
Con custodia:
no
Con piastra frontale:
sì
Numero RAL:
7032
Numero di unità rack:
3
Altezza:
128.9 mm
Larghezza:
35.3 mm
Profondità:
29.2 mm


