Metz - MEZ15024A5912-E OpDAT REGpro 3HE 7TE SM 12xE2000 APC Ker - 15024A5912-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale
Categoria della fibra - OS2
Adatto per numero di giunti / adattatori - 12
Modello APC (Angled Physical Contact) - sì
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4250184130413
Codice prodotto
MEZ15024A5912-E
Cod. produttore
15024A5912-E
Produttore
MEZ
Tipo di fibra:
Monomodale
Categoria della fibra:
OS2
Adatto per numero di giunti / adattatori:
12
Modello APC (Angled Physical Contact):
sì
Colore:
Grigio
Adatto per numero di inserti modulari:
0
Con numero di giunti / adattatori:
12
Tipo di connettore esterno:
E2000 (Diamond)
Metodo di montaggio:
Su guida DIN
Con pigtail:
no
Tipo di connettore interno:
E2000 (Diamond)
Con custodia:
no
Con piastra frontale:
sì
Numero RAL:
7032
Numero di unità rack:
3
Altezza:
128.9 mm
Larghezza:
35.3 mm
Profondità:
42.1 mm


