Metz - MEZ15024A10S-S OpDAT REGpro GehAuse 1xM20mit SpleiAka - 15024A10S-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Su guida DIN
Con pigtail - no
Con custodia - sì
Con piastra frontale - no
Confezione
1 PZ
EAN
4251122184611
Codice prodotto
MEZ15024A10S-S
Cod. produttore
15024A10S-S
Produttore
MEZ
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Su guida DIN
Con pigtail:
no
Con custodia:
sì
Con piastra frontale:
no
Altezza:
131.7 mm
Larghezza:
50 mm
Profondità:
129 mm


