Metz - MEZ150240C30610E OpDAT REGplus 6xSC-D/ST MM KeramikhA1/4l - 150240C30610E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per numero di giunti / adattatori - 6
Modello APC (Angled Physical Contact) - no
Colore - Grigio
Adatto per numero di inserti modulari - 6
Con numero di giunti / adattatori - 6
Confezione
1 PZ
EAN
4250184117933
Codice prodotto
MEZ150240C30610E
Cod. produttore
150240C30610E
Produttore
MEZ
Adatto per numero di giunti / adattatori:
6
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Grigio
Adatto per numero di inserti modulari:
6
Con numero di giunti / adattatori:
6
Tipo di connettore esterno:
SC-Duplex
Metodo di montaggio:
Su guida DIN
Con pigtail:
no
Tipo di connettore interno:
SC-Duplex
Con custodia:
sì
Con piastra frontale:
sì
Numero RAL:
9010
Numero di unità rack:
0
Altezza:
129 mm
Larghezza:
34 mm
Profondità:
129 mm


