AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ150240C20310S OpDAT REGplus 3xSC-D MM Keramik 1xM20 Sc - 150240C20310S

copiacopia
Metz - MEZ150240C20310S OpDAT REGplus 3xSC-D MM Keramik 1xM20 Sc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 6

  • Modello APC (Angled Physical Contact) - no

  • Colore - Grigio

  • Adatto per numero di inserti modulari - 6

  • Con numero di giunti / adattatori - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184152545

Codice prodotto

MEZ150240C20310S

Cod. produttore

150240C20310S

Produttore

MEZ

Adatto per numero di giunti / adattatori:

6

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Grigio

Adatto per numero di inserti modulari:

6

Con numero di giunti / adattatori:

3

Tipo di connettore esterno:

SC-Duplex

Metodo di montaggio:

Su guida DIN

Con pigtail:

no

Tipo di connettore interno:

SC-Duplex

Con custodia:

Con piastra frontale:

Altezza:

125 mm

Larghezza:

125 mm

Profondità:

34 mm