AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1502090112-E OpDAT PF 1HE 12xST SM 12 Pigt 12Kup/met/ - 1502090112-E

copiacopia
Metz - MEZ1502090112-E OpDAT PF 1HE 12xST SM 12 Pigt 12Kup/met/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria della fibra - OM 2

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 24

  • Modello APC (Angled Physical Contact) - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184175841

Codice prodotto

MEZ1502090112-E

Cod. produttore

1502090112-E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria della fibra:

OM 2

Adatto per numero di giunti / adattatori:

24

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Grigio

Adatto per numero di inserti modulari:

24

Con numero di giunti / adattatori:

12

Tipo di connettore esterno:

ST

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Con pigtail:

Tipo di connettore interno:

ST

Con custodia:

Con piastra frontale:

Numero RAL:

7035

Numero di unità rack:

1

Altezza:

44.45 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

260 mm