Metz - MEZ1502005824-E OpDAT PF Patchfeld 24xE2000-S SM (blau), - 1502005824-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale
Categoria della fibra - OS2
Adatto per numero di giunti / adattatori - 24
Modello APC (Angled Physical Contact) - no
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4251394600475
Codice prodotto
MEZ1502005824-E
Cod. produttore
1502005824-E
Produttore
MEZ
Tipo di fibra:
Monomodale
Categoria della fibra:
OS2
Adatto per numero di giunti / adattatori:
24
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Grigio
Con numero di giunti / adattatori:
24
Tipo di connettore esterno:
E2000 (Diamond)
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Con pigtail:
no
Tipo di connettore interno:
E2000 (Diamond)
Con custodia:
sì
Con piastra frontale:
sì
Numero RAL:
7035
Numero di unità rack:
1
Altezza:
44.45 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
262 mm


