AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1501191L04HC FiTH LWL Dose OpDAT ADT z. spleiAŸen 4xS

copiacopia
Metz - MEZ1501191L04HC FiTH LWL Dose OpDAT ADT z. spleiAŸen 4xS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con connettore / giunto -

  • Tipo di connettore - SC-Duplex

  • Numero di connettori / giunti - 4

  • Installabile a incasso -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394639154

Codice prodotto

MEZ1501191L04HC

Cod. produttore

1501191L04HC

Produttore

MEZ

Con connettore / giunto:

Tipo di connettore:

SC-Duplex

Numero di connettori / giunti:

4

Installabile a incasso:

Colore:

Bianco

Con scomparto avvolgicavo:

Montaggio superficiale:

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Numero RAL:

9010

Piastra centrale:

Con placca:

Con campo testo:

no

Serracavo:

no

Direzione di uscita:

Lineare

Coperchio antipolvere:

Serranda

Larghezza del dispositivo:

100 mm

Profondità del dispositivo:

85 mm

Altezza del dispositivo:

35 mm