Metz - MEZ1501187J02HC OpDAT ADT LWL-Anschlusseinheit splice 2x - 1501187J02HC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con connettore / giunto - sì
Tipo di connettore - LC-Duplex
Numero di connettori / giunti - 2
Installabile a incasso - sì
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4251394638980
Codice prodotto
MEZ1501187J02HC
Cod. produttore
1501187J02HC
Produttore
MEZ
Con connettore / giunto:
sì
Tipo di connettore:
LC-Duplex
Numero di connettori / giunti:
2
Installabile a incasso:
sì
Colore:
Bianco
Con scomparto avvolgicavo:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Numero RAL:
9010
Piastra centrale:
sì
Con placca:
sì
Con campo testo:
no
Serracavo:
no
Direzione di uscita:
Lineare
Coperchio antipolvere:
Serranda
Larghezza del dispositivo:
100 mm
Profondità del dispositivo:
85 mm
Altezza del dispositivo:
35 mm


