AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1501125002-E OpDAT 4 AP fA1/4r 2xSC-D/LC-Q/STDleer, r - 1501125002-E

copiacopia
Metz - MEZ1501125002-E OpDAT 4 AP fA1/4r 2xSC-D/LC-Q/STDleer, r

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con connettore / giunto - no

  • Numero di connettori / giunti - 0

  • Installabile a incasso - no

  • Colore - Bianco

  • Con scomparto avvolgicavo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184107255

Codice prodotto

MEZ1501125002-E

Cod. produttore

1501125002-E

Produttore

MEZ

Con connettore / giunto:

no

Numero di connettori / giunti:

0

Installabile a incasso:

no

Colore:

Bianco

Con scomparto avvolgicavo:

Montaggio superficiale:

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Vite

Numero RAL:

9010

Piastra centrale:

no

Con placca:

Con campo testo:

Serracavo:

Direzione di uscita:

Angolato

Coperchio antipolvere:

Nessuno

Larghezza del dispositivo:

85 mm

Profondità del dispositivo:

41 mm

Altezza del dispositivo:

113 mm