AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ142M4D25010 Verbindungsleitung M12 D-kodiert 1,0 m B

copiacopia
Metz - MEZ142M4D25010 Verbindungsleitung M12 D-kodiert 1,0 m B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5E

  • Lunghezza - 1 m

  • Tipo di cavo - S / UTP

  • Colore della guaina esterna - Verde

  • Formazione / Struttura del cavo - 1x4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394600772

Codice prodotto

MEZ142M4D25010

Cod. produttore

142M4D25010

Produttore

MEZ

Categoria:

5E

Lunghezza:

1 m

Tipo di cavo:

S / UTP

Colore della guaina esterna:

Verde

Formazione / Struttura del cavo:

1x4

Tipo di connettore del collegamento 1:

M12

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (4)

Materiale della custodia del connettore 1:

Metallo

Materiale della custodia del connettore 2:

Metallo

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

no

Colore del cappuccio di protezione:

Nero

Non propagante la fiamma:

No

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Adatto per catena portacavi:

Sezione AWG:

26

Piedinatura:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20