AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ142M2X20005 Anschlussleitung M12 Buchse gerade

copiacopia
Metz - MEZ142M2X20005 Anschlussleitung M12 Buchse gerade

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Lunghezza - 0.5 m

  • Tipo di cavo - SF / UTP

  • Colore della guaina esterna - Verde

  • Formazione / Struttura del cavo - 4x2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184199441

Codice prodotto

MEZ142M2X20005

Cod. produttore

142M2X20005

Produttore

MEZ

Categoria:

6A (IEC)

Lunghezza:

0.5 m

Tipo di cavo:

SF / UTP

Colore della guaina esterna:

Verde

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Tipo di connettore del collegamento 1:

M12

Tipo di connettore del collegamento 2:

M12

Materiale della custodia del connettore 1:

Metallo

Custodia del connettore 2:

Nessuno

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

no

Colore del cappuccio di protezione:

Nero

Non propagante la fiamma:

Secondo la norma EN 60332-3-24

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Adatto per catena portacavi:

no

Sezione AWG:

26

Piedinatura:

1:1

Grado di protezione (IP):

IP65