AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ142M2X15050 Verbindungsleit. M12 S-RJ45 S 8-pol X-ko

copiacopia
Metz - MEZ142M2X15050 Verbindungsleit. M12 S-RJ45 S 8-pol X-ko

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di cavo - SF / UTP

  • Colore della guaina esterna - Verde

  • Formazione / Struttura del cavo - 4x2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184158417

Codice prodotto

MEZ142M2X15050

Cod. produttore

142M2X15050

Produttore

MEZ

Categoria:

6A (IEC)

Lunghezza:

5 m

Tipo di cavo:

SF / UTP

Colore della guaina esterna:

Verde

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Tipo di connettore del collegamento 1:

M12

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Custodia del connettore 1:

IEC 61076-3-106 var. 1

Materiale della custodia del connettore 1:

Metallo

Custodia del connettore 2:

IEC 61076-3-106 var. 1

Materiale della custodia del connettore 2:

Plastica

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

no

Colore del cappuccio di protezione:

Nero

Non propagante la fiamma:

Secondo la norma EN 60332-3-24

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Adatto per catena portacavi:

no

Sezione AWG:

26

Piedinatura:

1:1

Grado di protezione (IP):

IP65

NVP (Velocità nominale di propagazione):

0 %