AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ142M1D11320 Verbindungsleitung M12, D-kodiert, 32,0m

copiacopia
Metz - MEZ142M1D11320 Verbindungsleitung M12, D-kodiert, 32,0m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5E

  • Lunghezza - 32 m

  • Tipo di cavo - SF / FTP

  • Colore della guaina esterna - Verde

  • Formazione / Struttura del cavo - 2x2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394641638

Codice prodotto

MEZ142M1D11320

Cod. produttore

142M1D11320

Produttore

MEZ

Categoria:

5E

Lunghezza:

32 m

Tipo di cavo:

SF / FTP

Colore della guaina esterna:

Verde

Formazione / Struttura del cavo:

2x2

Tipo di connettore del collegamento 1:

M12

Tipo di connettore del collegamento 2:

M12

Materiale della custodia del connettore 1:

Metallo

Materiale della custodia del connettore 2:

Metallo

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

no

Colore del cappuccio di protezione:

Nero

Non propagante la fiamma:

No

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Adatto per catena portacavi:

no

Sezione AWG:

22

Piedinatura:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP67