AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1402300820MI OpDAT Industry LC-D MMadapter insert - 1402300820MI

copiacopia
Metz - MEZ1402300820MI OpDAT Industry LC-D MMadapter insert

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per fibra di tipo - Multimodale

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex

  • Colore - Beige

  • Tipo di fissaggio - Innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184114291

Codice prodotto

MEZ1402300820MI

Cod. produttore

1402300820MI

Produttore

MEZ

Adatto per fibra di tipo:

Multimodale

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Duplex

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Duplex

Colore:

Beige

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale del manicotto:

Ceramica

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Versione UPC:

no