AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1401800810MI E-DAT Industry RJ4 field jack insert T56

copiacopia
Metz - MEZ1401800810MI E-DAT Industry RJ4 field jack insert T56

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Modello - Presa / Femmina

  • Schermato -

  • Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184116578

Codice prodotto

MEZ1401800810MI

Cod. produttore

1401800810MI

Produttore

MEZ

Categoria:

6

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Modello:

Presa / Femmina

Schermato:

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Adatto per cavo tondo:

Adatto per conduttori rigidi:

Utensile speciale necessario:

Sezione AWG da / a:

22...27

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per conduttori flessibili:

Colore:

Argento

Trasparente:

no