Metz - MEZ1401145512KE E-DAT Industry IP67 V4 KK field jack ins - 1401145512KE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Altri
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Montaggio superficiale - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 1
Categoria - 6A (IEC)
Confezione
1 PZ
EAN
4250184118428
Codice prodotto
MEZ1401145512KE
Cod. produttore
1401145512KE
Produttore
MEZ
Tipo di fissaggio:
Altri
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Montaggio superficiale:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Categoria:
6A (IEC)
Montaggio incassato:
no
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Custodia del connettore:
IEC 61076-3-106 var. 4
Materiale della custodia del connettore:
Plastica
Con prese / attacchi:
sì
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Connessione schermata:
sì
Contenitore schermato:
no
Connessione di messa a terra separata:
no
Con campo testo:
no
Serracavo separato (entrata/uscita):
no
Tipo di connessione della schermatura:
Altri
Direzione di uscita:
Lineare
Con protezione antipolvere:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Codifica a colori:
sì