AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1401060320ME E-DAT Industry IP67 V5 2 Port metal outl - 1401060320ME

copiacopia
Metz - MEZ1401060320ME E-DAT Industry IP67 V5 2 Port metal outl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - A vite

  • Montaggio superficiale -

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 2

  • Montaggio incassato - no

  • Installabile incassato in canale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184116448

Codice prodotto

MEZ1401060320ME

Cod. produttore

1401060320ME

Produttore

MEZ

Tipo di fissaggio:

A vite

Montaggio superficiale:

Adatto per numero di connettori / giunti:

2

Montaggio incassato:

no

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Custodia del connettore:

IEC 61076-3-106 var. 5

Materiale della custodia del connettore:

Metallo

Con prese / attacchi:

no

Connessione di messa a terra separata:

no

Con campo testo:

no

Serracavo separato (entrata/uscita):

no

Direzione di uscita:

Lineare

Con protezione antipolvere:

Grado di protezione (IP):

IP67

Codifica meccanica (con perno di codifica):

no

Codifica a colori:

no