Metz - MEZ1401040620ME E-DAT Industry IP67 V4 2 Port metal outl - 1401040620ME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - A vite
Montaggio superficiale - sì
Adatto per numero di connettori / giunti - 2
Montaggio incassato - no
Installabile incassato in canale - no
Confezione
1 PZ
EAN
4250184116417
Codice prodotto
MEZ1401040620ME
Cod. produttore
1401040620ME
Produttore
MEZ
Tipo di fissaggio:
A vite
Montaggio superficiale:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
2
Montaggio incassato:
no
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Custodia del connettore:
IEC 61076-3-106 var. 4
Materiale della custodia del connettore:
Plastica
Con prese / attacchi:
no
Connessione di messa a terra separata:
no
Con campo testo:
no
Serracavo separato (entrata/uscita):
no
Direzione di uscita:
Lineare
Con protezione antipolvere:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Codifica meccanica (con perno di codifica):
no
Codifica a colori:
no


