AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ130DBL1-E DCCS Blindmodul fA1/4r BGT 19Zoll 1HE sc - 130DBL1-E

copiacopia
Metz - MEZ130DBL1-E DCCS Blindmodul fA1/4r BGT 19Zoll 1HE sc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Placca cieca

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Colore - Nero

  • Con prese / attacchi - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184134589

Codice prodotto

MEZ130DBL1-E

Cod. produttore

130DBL1-E

Produttore

MEZ

Utilizzo:

Placca cieca

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Colore:

Nero

Con prese / attacchi:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Completa di telaio:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Lineare

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con serracavo:

no

Connessione schermata:

no

Contenitore schermato:

no

Morsettiera:

no

Con illuminazione:

no

Larghezza del dispositivo:

53.5 mm

Altezza del dispositivo:

40 mm

Profondità del dispositivo:

187.1 mm