AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ130B20D30002KE Keystone Anschlussdose AP 3 Port reinwei

copiacopia
Metz - MEZ130B20D30002KE Keystone Anschlussdose AP 3 Port reinwei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Direzione di uscita - Inclinato

  • Montaggio superficiale -

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Installabile a incasso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184157786

Codice prodotto

MEZ130B20D30002KE

Cod. produttore

130B20D30002KE

Produttore

MEZ

Direzione di uscita:

Inclinato

Montaggio superficiale:

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a incasso:

no

Installabile incassato in canale:

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

A vite

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Con prese / attacchi:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

3

Numero RAL:

9010

Connessione di messa a terra separata:

Con campo testo:

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

Con protezione antipolvere:

Larghezza del dispositivo:

85 mm

Altezza del dispositivo:

85 mm

Profondità del dispositivo:

42.9 mm