AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ130B11S90201-E C6Amodul 9 Port 180A^M GB2 perlweiAŸ RAL - 130B11S90201-E

copiacopia
Metz - MEZ130B11S90201-E C6Amodul 9 Port 180A^M GB2 perlweiAŸ RAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Direzione di uscita - Inclinato

  • Montaggio superficiale - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184131816

Codice prodotto

MEZ130B11S90201-E

Cod. produttore

130B11S90201-E

Produttore

MEZ

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Categoria:

6A (IEC)

Direzione di uscita:

Inclinato

Montaggio superficiale:

no

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a incasso:

no

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

Tipo di fissaggio:

A vite

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura completa

Con prese / attacchi:

Adatto per numero di connettori / giunti:

9

Numero RAL:

1013

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Connessione schermata:

Contenitore schermato:

Connessione di messa a terra separata:

no

Con campo testo:

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

Serracavo separato (entrata/uscita):

Con protezione antipolvere:

Con resistenza terminale:

no

Codifica a colori:

Larghezza del dispositivo:

165 mm

Altezza del dispositivo:

92 mm

Profondità del dispositivo:

55 mm