AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ130B11D11200-E C6Amodul Dose 1Port 180A^M UP0

copiacopia
Metz - MEZ130B11D11200-E C6Amodul Dose 1Port 180A^M UP0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Direzione di uscita - Inclinato

  • Montaggio superficiale - no

  • Colore - Argento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184131649

Codice prodotto

MEZ130B11D11200-E

Cod. produttore

130B11D11200-E

Produttore

MEZ

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Categoria:

6A (IEC)

Direzione di uscita:

Inclinato

Montaggio superficiale:

no

Colore:

Argento

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a incasso:

Installabile incassato in canale:

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

A vite

Composizione:

Elemento di base con piastra adattatore

Con prese / attacchi:

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Connessione schermata:

Contenitore schermato:

Connessione di messa a terra separata:

no

Con campo testo:

no

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

Serracavo separato (entrata/uscita):

Con protezione antipolvere:

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica (con perno di codifica):

no

Codifica a colori:

Larghezza del dispositivo:

69.9 mm

Altezza del dispositivo:

69.9 mm

Profondità del dispositivo:

33 mm