AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ130B10D20002-E Modul Anschlussdose AP 2 Port 43 mm rein - 130B10D20002-E

copiacopia
Metz - MEZ130B10D20002-E Modul Anschlussdose AP 2 Port 43 mm rein

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Direzione di uscita - Inclinato

  • Montaggio superficiale -

  • Colore - Bianco

  • Installabile a incasso - no

  • Installabile incassato in canale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184141587

Codice prodotto

MEZ130B10D20002-E

Cod. produttore

130B10D20002-E

Produttore

MEZ

Direzione di uscita:

Inclinato

Montaggio superficiale:

Colore:

Bianco

Installabile a incasso:

no

Installabile incassato in canale:

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

A vite

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Con prese / attacchi:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

2

Numero RAL:

9010

Con campo testo:

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

no

Serracavo separato (entrata/uscita):

no

Con protezione antipolvere:

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica (con perno di codifica):

no

Codifica a colori:

no

Larghezza del dispositivo:

85.6 mm

Altezza del dispositivo:

85.6 mm

Profondità del dispositivo:

51 mm