Metz - MEZ130B10D10002-E Modul Anschlussdose AP 1 Port 43 mm rein - 130B10D10002-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Direzione di uscita - Inclinato
Montaggio superficiale - sì
Colore - Bianco
Installabile a incasso - no
Installabile incassato in canale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4250184141570
Codice prodotto
MEZ130B10D10002-E
Cod. produttore
130B10D10002-E
Produttore
MEZ
Direzione di uscita:
Inclinato
Montaggio superficiale:
sì
Colore:
Bianco
Installabile a incasso:
no
Installabile incassato in canale:
sì
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
A vite
Composizione:
Elemento di base con scatola completa
Con prese / attacchi:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Numero RAL:
9010
Con campo testo:
sì
Con portaetichetta / etichetta di identificazione:
no
Serracavo separato (entrata/uscita):
no
Con protezione antipolvere:
sì
Con resistenza terminale:
no
Codifica meccanica (con perno di codifica):
no
Codifica a colori:
no
Larghezza del dispositivo:
85.6 mm
Altezza del dispositivo:
85.6 mm
Profondità del dispositivo:
51 mm


