AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1309450003-E Modul IP20 AP-GehAuse grau mit PK-Ausla

copiacopia
Metz - MEZ1309450003-E Modul IP20 AP-GehAuse grau mit PK-Ausla

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Categoria - Altri

  • Direzione di uscita - Inclinato

  • Montaggio superficiale -

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184112990

Codice prodotto

MEZ1309450003-E

Cod. produttore

1309450003-E

Produttore

MEZ

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Categoria:

Altri

Direzione di uscita:

Inclinato

Montaggio superficiale:

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a incasso:

no

Installabile incassato in canale:

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

A vite

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Con prese / attacchi:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

2

Numero RAL:

7035

Connessione schermata:

no

Con campo testo:

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

no

Serracavo separato (entrata/uscita):

no

Con protezione antipolvere:

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica (con perno di codifica):

no

Codifica a colori:

no

Larghezza del dispositivo:

87 mm

Altezza del dispositivo:

75 mm

Profondità del dispositivo:

57 mm