AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1309430003KE Keystone IP44 AP-GehAuse grau unbestA1/4

copiacopia
Metz - MEZ1309430003KE Keystone IP44 AP-GehAuse grau unbestA1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Direzione di uscita - Inclinato

  • Montaggio superficiale -

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Installabile a incasso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184167044

Codice prodotto

MEZ1309430003KE

Cod. produttore

1309430003KE

Produttore

MEZ

Direzione di uscita:

Inclinato

Montaggio superficiale:

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP44

Installabile a incasso:

no

Installabile incassato in canale:

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

A vite

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Con prese / attacchi:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

2

Contenitore schermato:

no

Con campo testo:

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

no

Serracavo separato (entrata/uscita):

no

Con protezione antipolvere:

Codifica meccanica (con perno di codifica):

no

Codifica a colori:

no

Larghezza del dispositivo:

87 mm

Altezza del dispositivo:

75 mm

Profondità del dispositivo:

58 mm