AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1309311201-E E-DAT subway 12 Port GB3Cat.6A perlweiAŸ

copiacopia
Metz - MEZ1309311201-E E-DAT subway 12 Port GB3Cat.6A perlweiAŸ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Categoria - 6

  • Direzione di uscita - Inclinato

  • Montaggio superficiale - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184106302

Codice prodotto

MEZ1309311201-E

Cod. produttore

1309311201-E

Produttore

MEZ

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Categoria:

6

Direzione di uscita:

Inclinato

Montaggio superficiale:

no

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a incasso:

no

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Con prese / attacchi:

Adatto per numero di connettori / giunti:

12

Numero RAL:

1013

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Connessione schermata:

Contenitore schermato:

no

Connessione di messa a terra separata:

Con campo testo:

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

no

Serracavo separato (entrata/uscita):

no

Tipo di connessione della schermatura:

Clip

Con protezione antipolvere:

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica (con perno di codifica):

no

Codifica a colori:

no

Larghezza del dispositivo:

208 mm

Altezza del dispositivo:

73 mm

Profondità del dispositivo:

54.5 mm