AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1309310001-E Subway Unterflureinheit GB3 schwarz unbe - 1309310001-E

copiacopia
Metz - MEZ1309310001-E Subway Unterflureinheit GB3 schwarz unbe

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio superficiale - no

  • Colore - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Installabile a incasso - no

  • Installabile incassato in canale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184106265

Codice prodotto

MEZ1309310001-E

Cod. produttore

1309310001-E

Produttore

MEZ

Montaggio superficiale:

no

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP00

Installabile a incasso:

no

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Composizione:

Elemento di base

Con prese / attacchi:

no

Con campo testo:

no

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

no

Serracavo separato (entrata/uscita):

no

Tipo di connessione della schermatura:

Nessuno

Con protezione antipolvere:

no

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica (con perno di codifica):

no

Codifica a colori:

no

Larghezza del dispositivo:

244 mm

Altezza del dispositivo:

73 mm

Profondità del dispositivo:

43 mm