AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ130924-E E-DATmodul 48x8(8) 1,5 HE Patchfeld Cat.

copiacopia
Metz - MEZ130924-E E-DATmodul 48x8(8) 1,5 HE Patchfeld Cat.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 48

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

  • Schermato -

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 48

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184106210

Codice prodotto

MEZ130924-E

Cod. produttore

130924-E

Produttore

MEZ

Numero di connettori / giunti:

48

Categoria:

6A (IEC)

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Schermato:

Adatto per numero di connettori / giunti:

48

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Argento

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

1.5

Altezza:

65.8 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

92.5 mm