AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ130921-00-E Patchpanel 19'' 24Port 1HE leer Edelstah

copiacopia
Metz - MEZ130921-00-E Patchpanel 19'' 24Port 1HE leer Edelstah

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità rack - 1

  • Tipo di connessione - RJ

  • Numero di posti vuoti per connettori - 24

  • Con prese / attacchi - no

  • Versione EMC (compatibilità elettromagentica) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184106159

Codice prodotto

MEZ130921-00-E

Cod. produttore

130921-00-E

Produttore

MEZ

Numero di unità rack:

1

Tipo di connessione:

RJ

Numero di posti vuoti per connettori:

24

Con prese / attacchi:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no