Metz - MEZ1309162402KE Keystone Anschlussdose US-Style 3 P unbe - 1309162402KE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Direzione di uscita - Lineare
Montaggio superficiale - no
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP20
Installabile a incasso - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4250184140870
Codice prodotto
MEZ1309162402KE
Cod. produttore
1309162402KE
Produttore
MEZ
Direzione di uscita:
Lineare
Montaggio superficiale:
no
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a incasso:
sì
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
A vite
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura completa
Con prese / attacchi:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
3
Numero RAL:
9010
Con campo testo:
sì
Con portaetichetta / etichetta di identificazione:
no
Serracavo separato (entrata/uscita):
no
Con protezione antipolvere:
no
Con resistenza terminale:
no
Codifica meccanica (con perno di codifica):
no
Codifica a colori:
no
Larghezza del dispositivo:
69.9 mm
Altezza del dispositivo:
114.4 mm
Profondità del dispositivo:
10 mm