AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1309161102-E E-DAT Modul Anschlussdose 3-fach UPk lee - 1309161102-E

copiacopia
Metz - MEZ1309161102-E E-DAT Modul Anschlussdose 3-fach UPk lee

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Direzione di uscita - Inclinato

  • Montaggio superficiale - no

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Installabile a incasso -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184106098

Codice prodotto

MEZ1309161102-E

Cod. produttore

1309161102-E

Produttore

MEZ

Direzione di uscita:

Inclinato

Montaggio superficiale:

no

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a incasso:

Installabile incassato in canale:

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

A vite

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Con prese / attacchi:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

3

Numero RAL:

9010

Connessione schermata:

no

Contenitore schermato:

no

Connessione di messa a terra separata:

no

Con campo testo:

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

Serracavo separato (entrata/uscita):

no

Con protezione antipolvere:

no

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica (con perno di codifica):

no

Codifica a colori:

no

Larghezza del dispositivo:

69.9 mm

Altezza del dispositivo:

69.9 mm

Profondità del dispositivo:

21.2 mm