AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ130915J4501KE Keystone Anschlussdose 45x45 mm 2 Port l - 130915J4501KE

copiacopia
Metz - MEZ130915J4501KE Keystone Anschlussdose 45x45 mm 2 Port l

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Direzione di uscita - Inclinato

  • Montaggio superficiale - no

  • Colore - Bianco

  • Installabile a incasso -

  • Installabile incassato in canale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184144618

Codice prodotto

MEZ130915J4501KE

Cod. produttore

130915J4501KE

Produttore

MEZ

Direzione di uscita:

Inclinato

Montaggio superficiale:

no

Colore:

Bianco

Installabile a incasso:

Installabile incassato in canale:

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

A vite

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura completa

Con prese / attacchi:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

2

Numero RAL:

9016

Con campo testo:

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

no

Serracavo separato (entrata/uscita):

no

Con protezione antipolvere:

no

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica (con perno di codifica):

no

Codifica a colori:

no

Larghezza del dispositivo:

45 mm

Altezza del dispositivo:

40.2 mm

Profondità del dispositivo:

27.5 mm