AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1309141200-E Datendose 3Port UP0 leer ohne Abdeckung - 1309141200-E

copiacopia
Metz - MEZ1309141200-E Datendose 3Port UP0 leer ohne Abdeckung

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Direzione di uscita - Inclinato

  • Montaggio superficiale - no

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Installabile a incasso -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184105930

Codice prodotto

MEZ1309141200-E

Cod. produttore

1309141200-E

Produttore

MEZ

Direzione di uscita:

Inclinato

Montaggio superficiale:

no

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a incasso:

Installabile incassato in canale:

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

A vite

Composizione:

Elemento di base con piastra adattatore

Con prese / attacchi:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Numero RAL:

9010

Collegamento:

Vite

Connessione schermata:

no

Contenitore schermato:

Connessione di messa a terra separata:

no

Con campo testo:

no

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

Serracavo separato (entrata/uscita):

no

Tipo di connessione della schermatura:

Nessuno

Con protezione antipolvere:

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica (con perno di codifica):

no

Codifica a colori:

Larghezza del dispositivo:

69.9 mm

Altezza del dispositivo:

69.9 mm

Profondità del dispositivo:

13.3 mm