AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ130898-00-RW-I BLIND modul reinweiAŸ

copiacopia
Metz - MEZ130898-00-RW-I BLIND modul reinweiAŸ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Adatto per - Presa RJ45

  • Numero RAL - 9010

  • Modello - Tappo di chiusura

  • Larghezza - 14.7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184125815

Codice prodotto

MEZ130898-00-RW-I

Cod. produttore

130898-00-RW-I

Produttore

MEZ

Colore:

Bianco

Adatto per:

Presa RJ45

Numero RAL:

9010

Modello:

Tappo di chiusura

Larghezza:

14.7 mm

Altezza:

19 mm

Diametro:

36 mm