AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ130886-0203-E UAE 50x8 Cat.3 Patchfeld Stahlblech schw

copiacopia
Metz - MEZ130886-0203-E UAE 50x8 Cat.3 Patchfeld Stahlblech schw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 50

  • Categoria - 3

  • Collegamento - LSA (Krone)

  • Schermato - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 50

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184142560

Codice prodotto

MEZ130886-0203-E

Cod. produttore

130886-0203-E

Produttore

MEZ

Numero di connettori / giunti:

50

Categoria:

3

Collegamento:

LSA (Krone)

Schermato:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

50

Tipo di connettore:

RJ45 8 (4)

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

1

Numero RAL:

9005

Altezza:

44.45 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

172 mm