AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ130864-03-E KOAX-Verteiler 1HE

copiacopia
Metz - MEZ130864-03-E KOAX-Verteiler 1HE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 6

  • Collegamento - Altri

  • Schermato -

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 6

  • Tipo di connettore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184104216

Codice prodotto

MEZ130864-03-E

Cod. produttore

130864-03-E

Produttore

MEZ

Numero di connettori / giunti:

6

Collegamento:

Altri

Schermato:

Adatto per numero di connettori / giunti:

6

Tipo di connettore:

Altri

Colore:

Argento

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di unità rack:

1

Altezza:

27.9 mm

Larghezza:

110 mm

Profondità:

100 mm