AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ130862-20-E ModulgehAuse 6x8 AP reinweiAŸ RAL9010

copiacopia
Metz - MEZ130862-20-E ModulgehAuse 6x8 AP reinweiAŸ RAL9010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 0

  • Schermato -

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 6

  • Colore - Bianco

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184113270

Codice prodotto

MEZ130862-20-E

Cod. produttore

130862-20-E

Produttore

MEZ

Numero di connettori / giunti:

0

Schermato:

Adatto per numero di connettori / giunti:

6

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di unità rack:

1

Numero RAL:

9010

Altezza:

39.7 mm

Larghezza:

121.5 mm

Profondità:

118 mm