Metz - MEZ1308457044-E Patchkabel Kat.6A S/FTP halogenfrei LSHF - 1308457044-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (IEC)
Tipo di cavo - S / FTP
Lunghezza - 7 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
EAN
4250184117537
Codice prodotto
MEZ1308457044-E
Cod. produttore
1308457044-E
Produttore
MEZ
Categoria:
6A (IEC)
Tipo di cavo:
S / FTP
Lunghezza:
7 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Blu
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
Ritardante la fiamma:
no
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
sì
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Colore del cappuccio di protezione:
Blu
Piedinatura:
1:1
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Sezione AWG:
26


