AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1308450533-E Patchkabel Kat.6A S/FTP halogenfrei LSHF

copiacopia
Metz - MEZ1308450533-E Patchkabel Kat.6A S/FTP halogenfrei LSHF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Tipo di cavo - S / FTP

  • Lunghezza - 0.5 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184117322

Codice prodotto

MEZ1308450533-E

Cod. produttore

1308450533-E

Produttore

MEZ

Categoria:

6A (IEC)

Tipo di cavo:

S / FTP

Lunghezza:

0.5 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Ritardante la fiamma:

no

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Colore del cappuccio di protezione:

Grigio

Piedinatura:

1:1

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

26