AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ130676-E KAPRi plus Koffer unbestA1/4ckt - 130676-E

copiacopia
Metz - MEZ130676-E KAPRi plus Koffer unbestA1/4ckt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Valigetta / Cassetta

  • Materiale - Plastica

  • Arrotolabile / Con ruote - no

  • Altezza - 305 mm

  • Con tracolla - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184175643

Codice prodotto

MEZ130676-E

Cod. produttore

130676-E

Produttore

MEZ

Modello:

Valigetta / Cassetta

Materiale:

Plastica

Arrotolabile / Con ruote:

no

Altezza:

305 mm

Con tracolla:

no

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza:

357 mm

Con serratura:

no

Con impugnatura telescopica:

no

Profondità:

110 mm

Con separatore scomparti:

no

Con schiuma:

Con serrature / Portalucchetto:

no

Colore:

Nero

Colore rosso segnale (RAL 3001):

no

Scomparto amovibile:

no