AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ130676-01-E KAPRi plus Koffer bestA1/4ckt - 130676-01-E

copiacopia
Metz - MEZ130676-01-E KAPRi plus Koffer bestA1/4ckt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 0

  • Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ) - 0

  • Numero di cacciaviti a taglio - 0

  • Confezione - Valigetta / Cassetta

  • Numero di pinze - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184181750

Codice prodotto

MEZ130676-01-E

Cod. produttore

130676-01-E

Produttore

MEZ

Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):

0

Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ):

0

Numero di cacciaviti a taglio:

0

Confezione:

Valigetta / Cassetta

Numero di pinze:

0

Numero di chiavi poligonali:

0

Numero di chiavi a bussola:

0

Kit per elettricista:

no

Numero di chiavi combinate:

0

Set di montaggio riscaldamento + sanitari:

no

Numero di bussole:

0

Numero di chiavi a brugola:

0

Numero di inserti:

0

Numero di chiavi a forchetta:

0

Numero di chiavi regolabili:

0

Numero di cricchetti:

0

Numero di martelli:

0

Numero di inserti a bussola:

0

Numero di scalpelli e punzoni:

0

Numero di perni di manovra:

0

Numero di punte di centraggio:

0

Numero di cacciaviti Torx:

0

Numero di segatrici:

0

Numero di lime:

0

Numero di punte da legno (trapano):

0

Numero di punte da trapano per calcestruzzo:

0

Numero di strumenti di misura:

10

Numero di punte a spirale HSS:

0

Numero di frese coniche a gradino:

0

Numero di attacchi per seghe a tazza:

0

Numero di seghe a tazza:

0

Numero di tagliacavi:

0

Numeri di utensili multifunzione:

0

Numero di utensili per cavi coassiali:

0

Numero di utensili per fibra ottica:

0