Metz - MEZ110935 Ethernet-IO Datenlogger/Controller M-Bus - 110935

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Modello - Ethernet
Metodo di montaggio - Guida DIN
Colore - Grigio
Bus system KNX radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4251394629810
Codice prodotto
MEZ110935
Cod. produttore
110935
Produttore
MEZ
Sistema bus EIB / KNX:
no
Modello:
Ethernet
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Colore:
Grigio
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altro sistema bus:
Altri
Accoppiatore bus incluso:
sì
Larghezza in numero di moduli:
7
Materiale:
Plastica
Con indicazione LED:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Con casella di testo:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
60.81 mm


