AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ110930 Ethernet-IO Datenlogger/Controller M-Bus - 110930

copiacopia
Metz - MEZ110930 Ethernet-IO Datenlogger/Controller M-Bus

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Modello - Ethernet

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Colore - Grigio

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394613079

Codice prodotto

MEZ110930

Cod. produttore

110930

Produttore

MEZ

Sistema bus EIB / KNX:

no

Modello:

Ethernet

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Colore:

Grigio

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Altri

Accoppiatore bus incluso:

Larghezza in numero di moduli:

7

Materiale:

Plastica

Con indicazione LED:

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Con casella di testo:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

60.81 mm