Metz - MEZ110904 Ethernet-IO Datenlogger/Controller BACne - 110904

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Altro sistema bus - Nessuno
Modello - Contatore di energia
Collegamento - Diretta
Potenza reattiva - no
Confezione
1 PZ
EAN
4251394629858
Codice prodotto
MEZ110904
Cod. produttore
110904
Produttore
MEZ
Sistema bus EIB / KNX:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Modello:
Contatore di energia
Collegamento:
Diretta
Potenza reattiva:
no
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Approvazione PTB (MID):
no
Interfaccia S0 per la trasmissione di impulsi (DIN 43864):
Più di uno
Commutazione delle tariffe:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
60.81 mm


